{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX40 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 6,6 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643660 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754006823 | |
Broj proizvođača | 03131440 |