Nastavak za 6-kutne odvijače, 1/4 cola s kuglastom glavom dugački 5 mm

Artikl br.: 631743 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
730 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Duljina 100 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Izvedba dugački
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
s kuglastom glavom Da
s pridržnim prstenom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631743 5
EAN / GTIN 4062406235130

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.