{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/4 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 9,9 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631032 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406309527 |