ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola dugački, sa kuglastom glavom, Širina ključa: 5mm

Artikl br.: 637625 5

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 18 mm
Duljina 100 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637625 5
Broj proizvođača 637625 5

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika, sjajno brušeno.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu