6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 22 mm

Artikl br.: 644805 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
346 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 22 mm
Izlazni Četverokut 3/4 col
⌀ na strani pogona 36 mm
Duljina 78 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 644805 22
EAN / GTIN 4045197674265

Opis

Izvedba:

Kovan od vrlo kvalitetnog čelika. Unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 20 s otvorom i gumbom za deblokiranje.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.