6-kutni nastavak za nasadni ključ, 3/8 cola, dugački S oblogom TiN 4 mm

Artikl br.: 637633 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ na strani pogona 17 mm
Duljina 43,5 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637633 4
EAN / GTIN 4000896053599
Broj proizvođača 8801K-4

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Oštrice s TiN prevlakom za visoku otpornost na prijanjanje i trošenje. S optimiziranom zaštitom od korozije.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika, sjajno brušeno.

Upotreba:

Optimalno prikladni za trajna opterećenja, primjerice pri serijskom vijčanom pričvršćivanju.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelika, kromirani, sigurni od ljuštenja. Oštrica od specijalnog čelika s TiN premazom.
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
    Širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu