6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1 col 17 mm

Artikl br.: 647300 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 17 mm
Izlazni Četverokut 1 col
⌀ na strani pogona 43 mm
Duljina 85 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 647300 17
EAN / GTIN 4018754010189
Broj proizvođača 06050017

Opis

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu