{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5/8 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 21,7 mm | |
Duljina | 31 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637100 5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754004263 | |
Broj proizvođača | 02410036 |