12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola 18 mm

Artikl br.: 642500 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 18 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ na strani pogona 24,7 mm
Duljina 83 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirano
s AS-Drive profilom Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642500 18
EAN / GTIN 4018754005628
Broj proizvođača 03020018

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine. Dvostruki šesterokutnik s profilom AS-Drive.

Standard:

DIN 3124-L

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Napomena:

PAŽNJA!
GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!
Preporučeni broj proizvoda: 642529
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu