{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3/4 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 25,6 mm | |
Duljina | 29 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637032 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406310011 |