Četverokutni uložak 0-9

Artikl br.: 629600 0-9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Specijalni čelik

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača R0-VKT9
Četverokut 9 mm
Materijal Specijalni čelik
Površina brunirano
Vrsta proizvoda Četverokutni uložak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 629600 0-9
EAN / GTIN 2050001013934
Broj proizvođača 6705673

Opis

Materijal:

Specijalni čelik, prokaljen.

Odgovara:

Račna br. 629400: vel. 0
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu