Trokutasti nasadni ključ M10

Artikl br.: 623503 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vijke M10
Standard DIN 22417 A
Duljina drške 140 mm
Visina glave unutarnja mjera F 15,05 mm
Profil progona Trokutni nasadni ključ
⌀ drške 19 mm
Materijal Čelična cijev
Površina pocinčan
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 623503 M10
EAN / GTIN 4062406380557

Opis

Izvedba:

Od precizne čelične cijevi, pocinčane, s okretnim zatikom.

Upotreba:

Za trokutne vijke prema DIN 22424 i trokutne matice prema DIN 22425.

Standard:

DIN 22417 A
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
    za vijke Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu