{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 904 | |
Oznaka proizvođača | DIN 904 | |
Širina ključa | 8 mm | |
Standard | DIN 904 | |
Duljina drške | 80 mm | |
⌀ glave | 16 mm | |
Profil progona | 4kutni nasadni ključ | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | bruniran | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 623200 8 | |
EAN / GTIN | 4020772041700 | |
Broj proizvođača | 41707 |