Četverokutni nasadni ključ 14 mm

Artikl br.: 623100 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 248
Oznaka proizvođača 248
Širina ključa 14 mm
ukupna duljina 270 mm
⌀ glave 27 mm
Profil progona 4kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 623100 14
EAN / GTIN 4020772040055
Broj proizvođača 40055

Opis

Izvedba:

Prostorni četverokut, kaljen.

Standard:

DIN 248

Materijal:

Specijalni čelik, popušten i bruniran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu