{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2069 Micro | |
Širina ključa | 3,5 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
Profil progona | Šesterokutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288032348 | |
Broj proizvođača | 05118118001 |