Nasadni odvijač s T ručkom, duljina zahvata 125 mm 13 mm

Artikl br.: 622711 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13 mm
ukupna duljina 157 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622711 13
EAN / GTIN 4045197950246

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručka s praktičnom Santoprene® površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij specijalnog čelika. Površina kromirana.
T ručka od plastike otporna na udarac. Tijelo od vanadijskog specijalnog čelika, površina mat kromirana.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu