Nasadni ključ s drškom potpuno izoliran 17 mm

Artikl br.: 622500 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SoftFinish® electric
Širina ključa 17 mm
Standard DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
ukupna duljina 243 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622500 17
EAN / GTIN 4010995008680
Broj proizvođača 00868

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač ispituje se pojedinačno u vodenoj kupci na proboj napona. Upotreba: Za radove pod naponom do 1000 V.
Ergonomska višekomponentna ručka sa zaštitom od kotrljanja, Oštrica izrađena od krom-vanadij čelika, brunirana. Dugačka izvedba; 6-kutna duboka glava.

Standard:

DIN 3125

Materijal:

Ergonomska višekomponentna drška sa zaštitom od klizanja, tijelo od krom-vanadij čelika, brunirano, kromirano, potpuno izolirano.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu