{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11/32 col | |
Duljina ključa L | 120 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 7 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | u colima | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613520 11/32 | |
EAN / GTIN | 4018754020126 | |
Broj proizvođača | 40482222 |