Viljuškasto-okasti ključ colni 7/16 col

Artikl br.: 613970 7/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.945 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 7/16 col
Duljina ključa L 151 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 5,5 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 10 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Površina kromiran
Dimenzije širine ključa u colima
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613970 7/16
EAN / GTIN 4045197550064

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu