Viljuškasto okasti ključ, neiskreći 32 mm

Artikl br.: 759715 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 32 mm
Standard DIN 3113
Duljina ključa L 430 mm
Materijal aluminij-bronca
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 759715 32
EAN / GTIN 7630027400700
Broj proizvođača AA0032A

Opis

Izvedba:

Specijalna Ampco legura, otporna na koroziju i antimagnetska.

Standard:

DIN 3113

Materijal:

Aluminijska bronca
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu