{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 4 mm | |
Širina ključa 2 | 5 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 100 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 13 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 14 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 3 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610700 4X5 |