Univerzalni ključ 1

Artikl br.: 623610 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Profi-Key za standardne zaporne sustave 90 mm
ukupna duljina 90 mm
Profil progona Četverokutni nasadni ključ; Trokutni nasadni ključ; Četverokutni odvijač; Šesterokutni nasadni ključ; Odvijač za Phillips; Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Ključ rasklopnog ormara

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 623610 1
EAN / GTIN 4003773048954
Broj proizvođača 00 11 04

Opis

Izvedba:

Križni nasadni ključ od cinkova tlačnog lijeva s plastičnim adapterom i dvostranim nastavkom (Phillips i ravni).

Upotreba:

Za područja grijanja, klimatizacije, sanitarne i građevinske tehnike.

Odgovara:

4-kut 5; 7; 8 mm, 3-kut 9 – 10 mm, stupnjevani 4-kut 6; 7; 8; 9; 10 mm, 6-kut 3 mm (za vijke bez glave), prihvat bitova od 1/4 cola, križni prorez PH2, prorez 1,0×7 mm.