Viljuškasti L ključ 46 mm

Artikl br.: 612800 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 46 mm
Duljina ključa L 315 mm
Debljina glave h 15 mm
⌀ bušenja 21 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 612800 46
EAN / GTIN 4024089010015
Broj proizvođača 00380004680

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu, čvrsta drška i snažna vilica.

Upotreba:

Za montažu na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

Odgovarajuće poluge naći ćete pod br. 621600621800.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu