Viljuškasti L ključ 36 mm

Artikl br.: 612800 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 36 mm
Duljina ključa L 315 mm
Debljina glave h 13 mm
⌀ bušenja 19 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 612800 36
EAN / GTIN 4024089009989
Broj proizvođača 00380003680

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu, čvrsta drška i snažna vilica.

Upotreba:

Za montažu na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

Odgovarajuće poluge naći ćete pod br. 621600621800.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu