{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 16 mm | |
Širina ključa 2 | 18 mm | |
ukupna duljina | 258 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 | 31 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 | 34 mm | |
maksimalna visina prstena h1 | 21,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 | 23,5 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Upušteni prsten | Da | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614843 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197879486 |