{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
⌀ prstena D | 45 mm | |
Visina prstena h | 19,5 mm | |
Težina | 493 g | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619050 27 | |
Broj proizvođača | 51BS.27 |