{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 3121 | |
Četverokutni prihvat [x] | 3/4 col | |
Četverokutni prihvat [y] | 1 col | |
ukupna duljina | 62 mm | |
Materijal | Krom-molibdan čelik | |
Površina | brunirano | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za redukciju |
Broj artikla | 650011 8 | |
EAN / GTIN | 4991644430048 | |
Broj proizvođača | 16688A |