{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | E8 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 7,52 mm | |
⌀ na strani pogona | 10,5 mm | |
Duljina | 32 mm | |
Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 650500 E8 | |
EAN / GTIN | 4045197214775 |