{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 30 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 46,3 mm | |
Duljina | 53 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652010 30 | |
EAN / GTIN | 24991644410181 | |
Broj proizvođača | 16400M 30MM |