{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 2.15/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 86 mm | |
Duljina | 135 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 653202 2.15/16 | |
EAN / GTIN | 4062406318703 |