{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 9,4 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 650040 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197214485 |