{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 21 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 8-32 mm | |
Pakiranje | Plastična kutija sa stalkom / zdjela za odlaganje | |
Duljina | 340 mm | |
širina | 180 mm | |
Visina | 58 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637716 6 | |
EAN / GTIN | 3662424005206 | |
Broj proizvođača | SXL.DBOX1 |