{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 764C | |
Oznaka proizvođača | 764 | |
najveći ⌀ | 200 mm | |
Nazivna ⌀ pinova | 8 mm | |
ukupna duljina | 405 mm | |
Podesiva udaljenost zatika a | 125 mm - 200 mm | |
Vrsta proizvoda | Ključ za matice s dvije čeone rupe |
Broj artikla | 628800 200/8 | |
EAN / GTIN | 4020772041113 | |
Broj proizvođača | 41111 |