{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
6-kutna drška | 6,3 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
ukupna duljina | 100 mm | |
Šesterokutni nastavak | D 6,3 (1/4 cola) | |
Pogon na strani stroja | E 6,3 | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Držači nastavaka |
Broj artikla | 675015 6,3/100 | |
Broj proizvođača | 675015 6,3/100 |