{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PrecisionBits | |
Torx® profil | TX10 | |
ukupna duljina | 95 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 674249 TX10/95 | |
EAN / GTIN | 7610733252961 | |
Broj proizvođača | E6L.400/10 |