IMPACT bit za nasadni ključ, 1/4 cola E 6,3 s magnetom 7 mm

Artikl br.: 674267 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 7 mm
ukupna duljina 50 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-molibden čelik
Površina fosfatirani
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
s magnetom Da
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674267 7
EAN / GTIN 4991644502738
Broj proizvođača 115-50 7MM

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom molibden čelik, površina fosfatirana manganom.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu