{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 800/4 Z | |
Širina noža | 6,5 mm | |
Debljina oštrice | 1,2 mm | |
ukupna duljina | 50 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 674260 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288011619 | |
Broj proizvođača | 05059337001 |