6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 sa zakretnom glavom 3 mm

Artikl br.: 675270 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,48 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,89 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 842/1 Z
Imbus 3 mm
ukupna duljina 25 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675270 3
EAN / GTIN 4013288191533
Broj proizvođača 05056352001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom, DIN 7426 odn. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.