{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 3 mm | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675243 3 | |
EAN / GTIN | 4010995342852 | |
Broj proizvođača | 22955 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 s potpornim prstenom, 6-kut: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
4,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.025 dijelovi na zalihi
1,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 25 mm | 25 mm |
Imbus | 3 mm | 3 mm |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |