{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3840/1 TS | |
Imbus | 2,5 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675494 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288111210 | |
Broj proizvođača | 05071072001 |