Četverokutni bit „Robertson“ 1/4 cola E 6,3 0

Artikl br.: 674246 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,65 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,21 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 868/4 Square-Plus
Veličina četverokuta 0
ukupna duljina 50 mm
Profil progona 4-kutni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674246 0
EAN / GTIN 4013288030276
Broj proizvođača 05060155001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim četverokutom.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.