Višenamjenska torba s 4 ladice

Artikl br.: 691720
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Koža
  • Vrsta čuvanja alata: Stezni držač

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Koža
Vrsta čuvanja alata Stezni držač
Unutarnja dimenzija duljina 410 mm
Unutarnja dimenzija širina 220 mm
Unutarnja dimenzija visina 310 mm
Težina 4,9 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 691720
EAN / GTIN 4006793194311
Broj proizvođača 44000581

Opis

Izvedba:

S izvlačivim ladicama od polietilena, koji je otporan na lom, postojan na kiselinu i na benzin; individualno se može podijeliti pomoću obloga i prečki. Kada je torba zatvorena niti najmanji dijelovi unutar torbe se ne mogu pomaknuti. Prednja stijenka, bočne stijenke i podloga su ekstra pojačani, rubovi s aluminijskom zaštitom.
Unutarnja oprema S 5-dijelnim umetkom (4 ladice, 1 pretinac s nosivim umetkom). Prostor između umetka i stražnje stijenke (cca 90 mm) može se upotrijebiti za smještanje ostalih alata. CP-7 stezni držač alata promjera do 15 mm na stražnjaoj stijenki.

Opseg isporuke:

Torba uključivo razdjelni materijal:
4 srednje prečke art. 691760
4 uložna pretinca art. 691750
8 malih prečki art. 691770
(s ovim se dijelovima može razdijeliti 1 ladicu.)

Dodatni pribor:

Razdjelnici art. 691750691770 i garnitura razdjelnika art. 691780.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi