Torba za montažu

Artikl br.: 691310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Koža; ABS

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Koža; ABS
Unutarnja dimenzija duljina 390 mm
Unutarnja dimenzija širina 170 mm
Unutarnja dimenzija visina 230 mm
Težina 1,3 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 691310
EAN / GTIN 4006793228818
Broj proizvođača 2228000401

Opis

Izvedba:

Dno i bočne stijenke od na lom otpornog ABS-materijala (bez šavova, stoga i bez trošenja šava). Poklopac od goveđe kože. Nema unutarnje podjele.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi