{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Koža; HDPE | |
Vrsta čuvanja alata | Stezni držač | |
Unutarnja dimenzija duljina | 460 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 210 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 340 mm | |
Težina | 4,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 691460 | |
EAN / GTIN | 4006793183315 | |
Broj proizvođača | 17000581 |