Kutija za sitne dijelove „Assorter” 15

Artikl br.: 693480 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
350 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj pretinaca 15
Vanjska mjera duljina 338 mm
Vanjska mjera širina 260 mm
Vanjska mjera visina 57 mm
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693480 15
EAN / GTIN 5733439136174
Broj proizvođača 136174

Opis

Izvedba:

Jake kopče i pomični zatvarači sprječavaju ispadanje prozirnog poklopca. U-profili u poklopcu sprječavaju miješanje dijelova.
Kućište i poklopac od polipropilena. S fiksnom podjelom.

Plasman:

Broj pretinaca duljinaךirina: 8 kom. 55×39 mm; 3 kom. 79×55 mm; 2 kom. 118×55 mm; 1 kom. 235×55 mm; 1 kom. 165×79 mm