Kofer za alat za servisere „Rock Turtle” od HDPE-a mobilan V

Artikl br.: 692927 V
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
  • Materijal: HDPE
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci
  • Opteretivost kovčega: 40
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal HDPE
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci
Opteretivost kovčega 40 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 470 mm
Unutarnja dimenzija širina 390 mm
Unutarnja dimenzija visina 340 mm
Težina 8,5 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692927 V
EAN / GTIN 8024482186184
Broj proizvođača 146340 PREMIUM XL-68/2F

Opis

Izvedba:

TSA brave: prilikom putovanja u SAD-u Američka služba za sigurnost transporta „Transportation Security Administration” (TSA) glavnim ključem može otvoriti i ponovno zaključati ove brave radi pretrage. Time se izbjegava nasilno otvaranje kofera (uništavanje brave) prilikom pretraživanja.
Obloge kofera od HDPE iznimno otporne i žilave na udarce, s aluminijskim okvirom, pojačanim kutovima i 2 brave TSA (br. 692918).
Unutarnja oprema s prošivenim pretincima:
1 doljnja obloga uključujući ploču za alat s 18 utična pretinca (br. 692908 vel. 2). 1 umetak od pjene u podnoj oblozi. 1 ploča za alat s 24 utična pretinca, 12 gumenih omči i 1 torba za male predmete na prednjoj i stražnjoj strani (br. 692908 vel. 1). 1 pretinac za dokumente i 2 spremnika za sitni inventar u poklopcu.
Okomita izvedba kofera. 2 kotačića s kugličnim ležajevima, ekstra velika (⌀ 120 mm), jamče još bolje rukovanje. Kofer s ručkom. S plinskim oprugama za stezanje poklopca kofera.

Upotreba:

Kovčeg alata, pogodan za zračni transport.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi