Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® sa sigurnosnom ušicom 200 mm

Artikl br.: 706080 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Kapacitet rezanja 64 HR
za čelične žice za mekane materijale do ⌀ 6 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do ⌀ 5,2 mm
za čeličnu žicu do ⌀ 3,6 mm
Oštrica kaljeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij čelik
s oprugom za otvaranje ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706080 200
EAN / GTIN 4003773080046
Broj proizvođača 71 02 200 T

Opis

Izvedba:

Kliješta sa sigurnosnom ušicom za priključivanje osigurača od pada. Sigurnosna ušica fiksno zavarena s navlakom za dršku, dinamički opteretiva do visine pada od 3 m.

Upotreba:

Prikladno za primjenu u visokogradnji, niskogradnji, kod održavanja zgrada, kod industrijskog penjanja, krovopokrivačkih radova i kod izrade konstrukcija za sajmove.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Napomena:

Ostale izvedbe veličine dostupne su naupit.