Kliješta za rezanje za elektroniku, ovalna glava 108 mm

Artikl br.: 726240 108
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: fina oštrica
  • Materijal: Visokoučinkovita legura čelika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 108 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica fina oštrica
Materijal Visokoučinkovita legura čelika
Širina glave 8 mm
Duljina rezne oštrice 8 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Oblik glave ovalno
Drška plastična navlaka
Postupak izrade induktivno kaljene oštrice (63 − 65 HRC)
Površina crno brunirano
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726240 108
EAN / GTIN 7314150050918
Broj proizvođača 8130

Opis

Izvedba:

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštricama (63 − 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Žute plastične navlake od odbijajućeg materijala s oprugom za otvaranje. ESD primjereno. Namjestivi precizni vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica.

Materijal:

Visokoučinkovita legura čelika, kovana u kalupu, brunirana.