Kliješta za rezanje za elektroniku, mala, ovalna glava 135 mm

Artikl br.: 726020 135
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: fina oštrica
  • Materijal: Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 135 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica fina oštrica
Materijal Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve
Širina glave 10,5 mm
Duljina rezne oštrice 10 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,25 mm
Oblik glave malo, ovalno
Drška 2K navlaka za dršku
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (63 − 65 HRC)
Površina crno brunirano
s oprugom za otvaranje Da
podesiv precizan vijčani zglob Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726020 135
EAN / GTIN 7314150103034
Broj proizvođača RX 8140

Opis

Izvedba:

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštricama (63 − 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Namjestivi precizni vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica. Podoban za ESD, ergonomske 2K drške.
Patentirana opruga za otvaranje smanjuje otpor kod zatvaranja kliješta, time se snaga koncentrira na rezanje.

Materijal:

Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve, kovan. u ljevačkom kalupu, bruniran.