Kliješta za rezanje kabela, kromirana VDE-izolirano 140 mm

Artikl br.: 725300 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 1,8 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725300 140
EAN / GTIN 4003773040293
Broj proizvođača 70 06 140

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.